ワイド記名台

ワイド記名台 - 友屋ワイド記名台 - 友屋ワイド記名台 - 友屋

メニュー置きやウェインディングボードの掲示など飲食店等のエントランスで活躍するスチール記帳台A3サイズ
ボード面に用紙等を固定できるようマグネットバーが2本付属しています。ボード右端の3つのホールはペン立てとして、またペンを紐でつないでおく場合にも便利です。

質量(kg)約11備考◯A3◯屋内外寸(mm)W560xD353xH1082mm素材本体:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト、マグネットバー:ステンレス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878196862076-01
21,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする