62076-01 ワイド記名台 友屋 68781968

62076-01 ワイド記名台 友屋 68781968
62076-01 ワイド記名台 友屋 68781968
62076-01 ワイド記名台 友屋 68781968

ワイド記名台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68781968
品番
62076-01
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

メニュー置きやウェインディングボードの掲示など飲食店等のエントランスで活躍するスチール記帳台A3サイズ
ボード面に用紙等を固定できるようマグネットバーが2本付属しています。ボード右端の3つのホールはペン立てとして、またペンを紐でつないでおく場合にも便利です。

質量(kg)
約11
備考
◯A3◯屋内
外寸(mm)
W560xD353xH1082mm
素材
本体:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト、マグネットバー:ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする