SMC
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム
用途
パワークランプシリンダ CKZ5T Series用
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
【クランプシリンダ】40
内容量
1個
関連資料:
カタログ(3.42MB)
取扱説明書:
取扱説明書(2.98MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
オフセット
アーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68799441
CKZT40-A015CS
【D1】6、【D2】7
15mm
中央
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68799450
CKZT40-A015RS
【D1】6、【D2】7
15mm
右
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68799459
CKZT40-A015LS
【D1】6、【D2】7
15mm
左
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68799468
CKZT40-A045CS
【D1】6、【D2】7
45mm
中央
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68799477
CKZT40-A045CB
【D1】8、【D2】10.2
45mm
中央
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68799486
CKZT40-A045RS
【D1】6、【D2】7
45mm
右
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68799495
CKZT40-A045RB
【D1】8、【D2】10.2
45mm
右
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68799511
CKZT40-A045LS
【D1】6、【D2】7
45mm
左
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68799520
CKZT40-A045LB
【D1】8、【D2】10.2
45mm
左
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください