SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
40
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
逆流機能
逆流機能なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
排気機構
圧力計
流れ方向
取付
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68803799
AW40-04DG-18NR-D
1/2
ノンリリーフタイプ
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
右→左
取付オプションなし
レベルゲージ付金属ケース
¥
18,820
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68803826
AW40-02BDE-1-D
1/4
リリーフタイプ
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
左→右
ブラケット付
ポリカーボネートケース
¥
16,370
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください