サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー
携帯性に優れる容量5000mAh
ワイヤレスで最大15Wの急速充電
最大20W出力のUSB Type-Cポート
2台同時に充電できる
『低電流モード』搭載
各種保護機能搭載の安心、安全設計
ワイヤレス充電時も多重保護の安心を
PSE適合製品
安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応)質量(g)162(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)122使用温度(℃)3~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×16.3×75.3適合機器ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力)バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電)出力容量5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh保証期間1年間保護機能モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。内容量1個