6600Vテープ巻形屋内終端接続部

6600Vテープ巻形屋内終端接続部 - 住電機器システム6600Vテープ巻形屋内終端接続部 - 住電機器システム6600Vテープ巻形屋内終端接続部 - 住電機器システム

JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。

寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688448196CIT-A22R680801110075
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
688448286CIT-A38R710901413080
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする