NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N

NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N - SMCNAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N - SMCNAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N - SMC

・新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)
・質量最大27%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)
・マニュアルロック開放操作性が向上
・耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造

クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応前面取付穴あり内容量1個
関連資料:カタログ(3.7MB)取扱説明書:取扱説明書(2.98MB)
注意
※クランプアーム別売り
243件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダポート
アーム開度
クランプアーム位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68842387CKZ5N80-15RWFNPT15°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842396CKZ5N80-15LWFNPT15°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842405CKZ5N80-15DWFNPT15°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842421CKZ5N80-30RWFNPT30°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842430CKZ5N80-30LWFNPT30°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842439CKZ5N80-30DWFNPT30°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842448CKZ5N80-45RWFNPT45°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842457CKZ5N80-45LWFNPT45°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842466CKZ5N80-45DWFNPT45°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842475CKZ5N80-60RWFNPT60°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842491CKZ5N80-60LWFNPT60°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842500CKZ5N80-60DWFNPT60°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842509CKZ5N80-75RWFNPT75°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842518CKZ5N80-75LWFNPT75°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842527CKZ5N80-75DWFNPT75°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842536CKZ5N80-90RWFNPT90°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842545CKZ5N80-90LWFNPT90°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842561CKZ5N80-90DWFNPT90°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842570CKZ5N80-105RWFNPT105°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842579CKZ5N80-105LWFNPT105°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842588CKZ5N80-105DWFNPT105°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842597CKZ5N80-120RWFNPT120°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842606CKZ5N80-120LWFNPT120°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842615CKZ5N80-120DWFNPT120°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842631CKZ5N80-135RWFNPT135°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842640CKZ5N80-135LWFNPT135°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842649CKZ5N80-135DWFNPT135°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842658CKZ5N80TF-15RWFG15°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842667CKZ5N80TF-15LWFG15°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842676CKZ5N80TF-15DWFG15°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842685CKZ5N80TF-30RWFG30°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842701CKZ5N80TF-30LWFG30°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842710CKZ5N80TF-30DWFG30°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842719CKZ5N80TF-45RWFG45°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842728CKZ5N80TF-45LWFG45°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842737CKZ5N80TF-45DWFG45°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842746CKZ5N80TF-60RWFG60°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842755CKZ5N80TF-60LWFG60°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842771CKZ5N80TF-60DWFG60°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842780CKZ5N80TF-75RWFG75°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842789CKZ5N80TF-75LWFG75°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842798CKZ5N80TF-75DWFG75°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842807CKZ5N80TF-90RWFG90°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842816CKZ5N80TF-90LWFG90°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842825CKZ5N80TF-90DWFG90°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842841CKZ5N80TF-105RWFG105°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842850CKZ5N80TF-105LWFG105°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842859CKZ5N80TF-105DWFG105°両側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842868CKZ5N80TF-120RWFG120°右側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68842877CKZ5N80TF-120LWFG120°左側
130,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする