曜日別特売

Endeavor MR8400仕様固定モデル

Endeavor MR8400仕様固定モデル - EPSON

マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。

仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68911931MR8400V
623,100
619,800
681,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする