F型リセプタクル(中継タイプ

F型リセプタクル(中継タイプ - カナレ電気F型リセプタクル(中継タイプ - カナレ電気F型リセプタクル(中継タイプ - カナレ電気

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。
中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。
リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。
絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)

形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ入数20個内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68919028FJ-JR ROHS
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする