販売価格(税別)¥1,653~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 カプトン 【オーダー】ポリイミドフィルム 返品不可お客様組立品車上渡し 【オーダー】ポリイミドフィルム (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 注文コード68914539 幅(mm)10~508 長さ(m)20 厚さ(μm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】PETフィルム #25S10 TORAY(東レ) 税込¥1,601~ ¥1,455~ 【オーダー】PETフィルム #38S10 TORAY(東レ) 税込¥1,662~ ¥1,511~ 【オーダー】PETフィルム #50S10 TORAY(東レ) 税込¥1,713~ ¥1,557~ 【オーダー】PETフィルム #75S10 TORAY(東レ) 税込¥1,836~ ¥1,669~ 【オーダー】PETフィルム #125S10 TORAY(東レ) 税込¥2,082~ ¥1,893~ 【オーダー】PETフィルム #188S10 TORAY(東レ) 税込¥2,394~ ¥2,176~ 【オーダー】PETフィルム #250S10 TORAY(東レ) 税込¥2,082~ ¥1,893~ 【オーダー】PETフィルム #350S10 TORAY(東レ) 税込¥2,617~ ¥2,379~ 【オーダー】ポリイミドフィルム 50H カプトン 税込¥2,142~ ¥1,947~ 【オーダー】ポリイミドフィルム 200H カプトン 税込¥2,170~ ¥1,973~ 【オーダー】ポリイミドフィルム 300H カプトン 税込¥2,522~ ¥2,293~ 【オーダー】ポリイミドフィルム 500H カプトン 税込¥3,226~ ¥2,933~ 高輝度蓄光テープ(20mm×1m) 361005(FLA-2001) 日本緑十字社 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミガラスクロステープ50×10 ニトムズ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 多用途補修テープ アイモニカ 税込¥395 ¥359 バスケットへ スーパーブチルテープN2 フクビ化学 税込¥43,978~ ¥39,980~ きになるニオイトリ 結露とカビ対策用 太洋 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m 日東電工ベースマテリアル 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ クラフトテープNo.313 ニチバン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ工業用フィルム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品