曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
ねじの種類Rcボディサイズ30排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし流れ方向左→右取付ブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
フロート式オートドレン
圧力計
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933816AW30-03B-D-X465D3/80.05~0.85オートドレンなし圧力計なしポリカーボネートケース
オープン
21,980
24,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
68933825AW30-02BCE-12-D1/40.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)金属ケース
13,160
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする