コクヨ
PPC用原稿用紙B5 タテ5mm方眼
PPC用に特に開発された原稿用紙です。ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。
サイズ
B5
枚数
50枚
寸法(縦×横)(mm)
257×182
紙厚(g/m
2
)
75
紙質
上質紙
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934060
コヒー125N
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください