パール金属
エコロア ステンレスエアーポット
魔法瓶構造により、電気を使わずに長時間保温・保冷できる。
家庭やオフィスでの使用に十分な容量。
丈夫で衛生的なステンレス製。
ロック機能付きで誤操作や倒れた際の液漏れを防止。
材質
【内びん(本体内側)】ステンレス鋼【胴部(本体外側)】ステンレス鋼【ふた】ポリプロピレン(耐熱温度100℃【耐冷温度-20℃)ステンレス鋼【口金・ハンドル・中栓・プッシュボタン・プッシュボタンロック・ふた開閉ボタン】ポリプロピレン(耐熱温度100℃【耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃【耐冷温度-20℃)【揚水パイプ】ステンレス鋼
保温効力(℃)
68以上(10時間)
保冷効力(℃)
10以下(10時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932660
HC-951
1323
2.2
持ち手含まず幅160×195×315
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932669
HC-952
1530
3
160×195×375(持ち手含まず)
¥
9,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください