HEADS(ヘッズ)
無地デコレーションペーパーランタン
ピンクの無地ペーパーランタンです。
用途
ギフトラッピング
仕様
取付金具付
材質
紙
色
ピンク
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×290
内容量
1パック(1個)
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
※屋内装飾用ですので、屋外でのご使用はおすすめしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930490
M-DPL1
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください