曜日別特売

ワイヤレス温度計 防水型

ワイヤレス温度計 防水型 - シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型 - シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型 - シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型 - シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型 - シンワ測定

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。

その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1内容量1個
注意
※注意:子機のみ 長距離タイプではありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の3点となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6894631073460(校正証明:一般)
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする