曜日別特売

デジタル温湿度計(時計/カレンダー付)

デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) - エンペックス気象計デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) - エンペックス気象計デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) - エンペックス気象計デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) - エンペックス気象計

大きく見やすい液晶画面が特徴的なデカデジシリーズ

付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PC樹脂タイプ設置:置き、壁掛け電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約103×96×20本体質量(g)130精度湿度計:±5%RH(45~70%RH 常温)精度(℃)温度計:+-1(0~50±2(左記以外)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68951167TD-8140
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする