アビリティーズ・ケアネット
すべり止めシートロール 緑
材質
素材:PVC
色
緑
寸法(cm)
ネット:幅60×厚さ0.2、耐熱温度:50℃
耐熱温度(℃)
50
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
40×100×0.1
内容量
1個
注意
※食器や道具のすべり止め、車いすや椅子からのズレ落ち防止、訓練時の姿勢維持補助など、身体各部のすべり止め(姿勢保持)として必要なサイズに合わせて使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974005
L53005
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください