フタ付ランチプレート(角)「楽弁」 濃茶

フタ付ランチプレート(角)「楽弁」 濃茶 - 小森樹脂

レンジ・食洗器対応で、ラップいらずの作り置き容器

材質フタ・本体:ポリプロピレン濃茶機能電子レンジ:可、食洗器:可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×18×5内容量1個
注意
※作り置きに最適なワンプレート「楽弁」シリーズです。仕切り付きで盛り付けしやすく、フタをしたまま電子レンジで温められます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68973908-
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする