台和
取っ手付き汁椀ミニ ブラウン
取っ手付きでしっかり持てる
仕様
食洗機:不可、保管庫:可、電子レンジ:可
材質
飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂、ウレタン塗装
色
ブラウン
容量(mL)
320
耐熱温度(℃)
140~-20
寸法(Φ×高さH)(cm)
9.8×6.5
内容量
1個
注意
※取っ手付きだから安心
※取っ手が大きく、下からしっかり手が入ります
※食器洗浄器・煮沸消毒 OK
※容量:320mL
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977006
HS-N32
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください