LAN用ケーブル

LAN用ケーブル - カナレ電気LAN用ケーブル - カナレ電気

ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。
アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。
一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
レングスマーク入りです。(1m間隔)
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。

質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69003308RJC6-4P-F 100m 黒1巻(100m)100
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003317RJC6-4P-F 100mライトブルー1巻(100m)ライトブルー100
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003326RJC6-4P-F 200m 黒1巻(200m)200
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003335RJC6-4P-F 200mライトブルー1巻(200m)ライトブルー200
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする