LAN接続ケーブル

LAN接続ケーブル - カナレ電気

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。
クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69002800NC6-003A 0.3m 黒1本(0.3m)0.3
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002809NC6-003A 0.3m 灰1本(0.3m)0.3
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002818NC6-003A 0.3m ライトブルー1本(0.3m)ライトブルー0.3
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002827NC6-005A 0.5m 黒1本(0.5m)0.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002836NC6-005A 0.5m 灰1本(0.5m)0.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002845NC6-005A 0.5m ライトブルー1本(0.5m)ライトブルー0.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002861NC6-015A 1.5m 黒1本(1.5m)1.5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002870NC6-015A 1.5m 灰1本(1.5m)1.5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002879NC6-015A 1.5m ライトブルー1本(1.5m)ライトブルー1.5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002888NC6-01A 1m 黒1本(1m)1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002897NC6-01A 1m 灰1本(1m)1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002906NC6-01A 1m ライトブルー1本(1m)ライトブルー1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002915NC6-02A 2m 黒1本(2m)2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002931NC6-02A 2m 灰1本(2m)2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002940NC6-02A 2m ライトブルー1本(2m)ライトブルー2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002949NC6-03A 3m 黒1本(3m)3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002958NC6-03A 3m 灰1本(3m)3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002967NC6-03A 3m ライトブルー1本(3m)ライトブルー3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002976NC6-05A 5m 黒1本(5m)5
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002985NC6-05A 5m 灰1本(5m)5
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003001NC6-05A 5m ライトブルー1本(5m)ライトブルー5
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003010NC6-07A 7m 黒1本(7m)7
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003019NC6-07A 7m 灰1本(7m)7
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003028NC6-07A 7m ライトブルー1本(7m)ライトブルー7
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003037NC6-10A 10m 黒1本(10m)10
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003046NC6-10A 10m 灰1本(10m)10
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003055NC6-10A 10m ライトブルー1本(10m)ライトブルー10
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003071NC6-15A 15m 黒1本(15m)15
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003080NC6-15A 15m 灰1本(15m)15
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003089NC6-15A 15m ライトブルー1本(15m)ライトブルー15
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003098NC6-20A 20m 黒1本(20m)20
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003107NC6-20A 20m 灰1本(20m)20
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003116NC6-20A 20m ライトブルー1本(20m)ライトブルー20
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003125NC6-25A 25m 黒1本(25m)25
オープン
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003141NC6-25A 25m 灰1本(25m)25
オープン
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003150NC6-25A 25m ライトブルー1本(25m)ライトブルー25
オープン
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003159NC6-30A 30m 黒1本(30m)30
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003168NC6-30A 30m 灰1本(30m)30
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003177NC6-30A 30m ライトブルー1本(30m)ライトブルー30
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003186NC6-35A 35m 黒1本(35m)35
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003195NC6-35A 35m 灰1本(35m)35
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003211NC6-35A 35m ライトブルー1本(35m)ライトブルー35
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003220NC6-40A 40m 黒1本(40m)40
オープン
7,798
8,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003229NC6-40A 40m 灰1本(40m)40
オープン
7,798
8,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003238NC6-40A 40m ライトブルー1本(40m)ライトブルー40
オープン
7,798
8,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003247NC6-45A 45m 黒1本(45m)45
オープン
8,398
9,238(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003256NC6-45A 45m 灰1本(45m)45
オープン
8,398
9,238(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003265NC6-45A 45m ライトブルー1本(45m)ライトブルー45
オープン
8,398
9,238(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003281NC6-50A 50m 黒1本(50m)50
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
69003290NC6-50A 50m 灰1本(50m)50
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする