エコ仕様LANケーブル

エコ仕様LANケーブル - カナレ電気エコ仕様LANケーブル - カナレ電気

ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。
アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。
一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
レングスマーク入りです。(1m間隔)
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。

質量(kg)5.2(100mあたり)ライトブルー構造F/UTP導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7.5導体構成(本/mm)1/0.54A絶縁体外径(mm)1導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)ペア数4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69005986RJC6A-4PF-EM100mライトB1巻(100m)
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005995RJC6A-4PF-EM200mライトB1巻(200m)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする