カナレ電気
RS422ケーブル
A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。
仕様
【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3
質量(kg)
7.2(100mあたり)
外径(Φmm)
【ユニット】A/2.5、C/1.24
導体断面積(mm
2
)
A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)
色(絶縁体)
黒
外径(mm)
7
導体構成(本/mm)
A/7/0.127TA、C/11/0.16TA
導体抵抗
A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)
A/110、C/-
シールド編組密度(%)
A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69003667
A2C3-SS 100m
1巻(100m)
100
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003676
A2C3-SS 200m
1巻(200m)
200
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください