曜日別特売

Cat5e仕様LANケーブル

Cat5e仕様LANケーブル - カナレ電気Cat5e仕様LANケーブル - カナレ電気

敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。
スムーズなケーブルさばきが可能です。
PoE規格に対応しています。
移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。
伝送可能距離は50mです。
より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。
高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

質量(kg)6.1(100mあたり)構造S/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)6.7導体構成(本/mm)7/0.20A導体抵抗【シールド】2.3Ω/100m【心線】9.5Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)44/100m(100MHz)シールド編組密度(%)【0.10TA/10/16】90以上ペア数4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68998889RJC5ES-4P-BS 100m1巻(100m)100
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68998898RJC5ES-4P-BS 200m1巻(200m)200
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする