曜日別特売

LAN接続ケーブル

LAN接続ケーブル - カナレ電気

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。
プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

ライトブルー
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69002626NC5E-003A 0.3Mライトブルー1本(0.3m)0.3
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002635NC5E-005A 0.5Mライトブルー1本(0.5m)0.5
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002651NC5E-015A 1.5Mライトブルー1本(1.5m)1.5
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002660NC5E-01A 1m ライトブルー1本(1m)1
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002669NC5E-02A 2m ライトブルー1本(2m)2
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002678NC5E-03A 3m ライトブルー1本(3m)3
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002687NC5E-05A 5m ライトブルー1本(5m)5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002696NC5E-07A 7m ライトブルー1本(7m)7
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002705NC5E-10A 10m ライトブルー1本(10m)10
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002721NC5E-15A 15m ライトブルー1本(15m)15
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002730NC5E-20A 20m ライトブルー1本(20m)20
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002739NC5E-25A 25m ライトブルー1本(25m)25
オープン
4,398
4,838(税込)
25日以内出荷
返品不可
69002748NC5E-30A 30m ライトブルー1本(30m)30
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
69002757NC5E-35A 35m ライトブルー1本(35m)35
オープン
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
69002766NC5E-40A 40m ライトブルー1本(40m)40
オープン
6,698
7,368(税込)
14日以内出荷
返品不可
69002775NC5E-45A 45m ライトブルー1本(45m)45
オープン
7,298
8,028(税込)
14日以内出荷
返品不可
69002791NC5E-50A 50m ライトブルー1本(50m)50
オープン
7,898
8,688(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする