カナレ電気
RS422ケーブル
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
仕様
【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3
外径(Φmm)
【ユニット】A/3.0、C/1.40
導体断面積(mm
2
)
A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24)
色(絶縁体)
黒
導体構成(本/mm)
A/7/0.18TA、C/11/0.16TA
特性インピーダンス(Ω)
A/110、C/-
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
外径(mm)
導体抵抗
シールド編組密度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69003649
A2C3-EM 100m
1巻(100m)
6.6(100mあたり)
100
7.5
A:11.2Ω/100m、C:9.0Ω/100m
A:91以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003658
A2C3-EM 200m
1巻(200m)
6.6(100mあたり)
200
7.5
A:11.2Ω/100m、C:9.0Ω/100m
A:91以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003685
A2C3-SS-EM 100m
1巻(100m)
9.2(100mあたり)
100
8
A:11.2Ω/100m、C:8.9Ω/100m
A:91以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003701
A2C3-SS-EM 200m
1巻(200m)
9.2(100mあたり)
200
8
A:11.2Ω/100m、C:8.9Ω/100m
A:91以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください