LANケーブル

LANケーブル - カナレ電気LANケーブル - カナレ電気LANケーブル - カナレ電気

ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。
伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。
RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)
RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。
各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。
RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。

質量(kg)5.5(100mあたり)長さ(m)200構造U/FTP構成【シールド】アルミラミネートテープ導体断面積(mm2)0.27(AWG:23)外径(mm)7.6導体構成(本/mm)1/0.59A絶縁体外径(mm)1.46導体抵抗【心線】9.4Ω/100m内容量1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69002617RJC6A-F4PH 200M 黒
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする