Cat6LAN接続ケーブル

Cat6LAN接続ケーブル - カナレ電気

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。
クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68999126NC6F-01 1m 黒1本(1m)1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999135NC6F-01 1m ライトブルー1本(1m)ライトブルー1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999151NC6F-015 1.5m 黒1本(1.5m)1.5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999160NC6F-015 1.5m ライトブルー1本(1.5m)ライトブルー1.5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999169NC6F-02 2m 黒1本(2m)2
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999178NC6F-02 2m ライトブルー1本(2m)ライトブルー2
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999187NC6F-03 3m 黒1本(3m)3
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999196NC6F-03 3m ライトブルー1本(3m)ライトブルー3
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999205NC6F-05 5m 黒1本(5m)5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999221NC6F-05 5m ライトブルー1本(5m)ライトブルー5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999230NC6F-07 7m 黒1本(7m)7
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999239NC6F-07 7m ライトブルー1本(7m)ライトブルー7
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999248NC6F-10 10m 黒1本(10m)10
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999257NC6F-10 10m ライトブルー1本(10m)ライトブルー10
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999266NC6F-100 100m 黒1本(100m)100
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999275NC6F-100 100m ライトブル1本(100m)ライトブルー100
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999291NC6F-15 15m 黒1本(15m)15
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999300NC6F-15 15m ライトブルー1本(15m)ライトブルー15
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999309NC6F-20 20m 黒1本(20m)20
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999318NC6F-20 20m ライトブルー1本(20m)ライトブルー20
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999327NC6F-25 25m 黒1本(25m)25
オープン
9,798
10,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999336NC6F-25 25m ライトブルー1本(25m)ライトブルー25
オープン
9,798
10,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999345NC6F-30 30m 黒1本(30m)30
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999361NC6F-30 30m ライトブルー1本(30m)ライトブルー30
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999370NC6F-35 35m 黒1本(35m)35
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999379NC6F-35 35m ライトブルー1本(35m)ライトブルー35
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999388NC6F-40 40m 黒1本(40m)40
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999397NC6F-40 40m ライトブルー1本(40m)ライトブルー40
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999406NC6F-45 45m 黒1本(45m)45
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999415NC6F-45 45m ライトブルー1本(45m)ライトブルー45
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999431NC6F-50 50m 黒1本(50m)50
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999440NC6F-50 50m ライトブルー1本(50m)ライトブルー50
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999449NC6F-70 70m 黒1本(70m)70
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999458NC6F-70 70m ライトブルー1本(70m)ライトブルー70
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする