曜日別特売

Cat6ALANケーブル

Cat6ALANケーブル - カナレ電気Cat6ALANケーブル - カナレ電気

敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。
スムーズなケーブルさばきが可能です。
PoE規格に対応しています。
移動用に特化した柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。
カテゴリ6の2倍の伝送帯域(500MHz)により、安定した高速通信をサポートします。
耐摩耗性PVCの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。
カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。
汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。
エイリアンクロストークに加えて、PA/SR現場のさまざまな電磁干渉を強力に抑制します。
最大チャンネル長は100mとなります。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

質量(kg)8.9(100mあたり)構造SF/UTP外径(Φmm)【ユニット】2.1導体断面積(mm2)0.26(AWG:23)外径(mm)8.6導体構成(本/mm)1/0.57A導体抵抗【心線】8.2Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、31.1/100m(250MHz)シールド編組密度(%)【アルミラミネートケーブル+0.10TA/11/24】87以上ペア数4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68998950RJC6A-4P-SFM 100m 黒1巻(100m)100
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68998959RJC6A-4P-SFM 200m 黒1巻(200m)200
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする