カテ6A移動用LANケーブル

カテ6A移動用LANケーブル - カナレ電気カテ6A移動用LANケーブル - カナレ電気カテ6A移動用LANケーブル - カナレ電気カテ6A移動用LANケーブル - カナレ電気

移動用LANケーブル。
敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。
カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。
柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。
編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。

14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69006406ETC6A-01-TN 1m 黒1本(1m)1
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
69006415ETC6A-02-TN 2m 黒1本(2m)2
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
69006431ETC6A-03-TN 3m 黒1本(3m)3
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
69006440ETC6A-05-TN 5m 黒1本(5m)5
オープン
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
69006449ETC6A-100-N 100m 黒1本(100m)100
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006458ETC6A-100-T 100m 黒1本(100m)100
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006467ETC6A-10-TN 10m 黒1本(10m)10
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
69006476ETC6A-20-TN 20m 黒1本(20m)20
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
69006485ETC6A-30-TN 30m 黒1本(30m)30
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
69006501ETC6A-50-N 50m 黒1本(50m)50
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006510ETC6A-50-T 50m 黒1本(50m)50
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006519ETC6A-50-TN 50m 黒1本(50m)50
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
69006528ETC6A-70-N 70m 黒1本(70m)70
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006537ETC6A-70-T 70m 黒1本(70m)70
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする