曜日別特売

RS422ケーブル

RS422ケーブル - カナレ電気RS422ケーブル - カナレ電気

RS422規格の短距離用ケーブルです。
デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。

仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)5.5(100mあたり)外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)外径(mm)6.5導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69003631A2C3 100m1巻(100m)100
オープン
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003640A2C3 200M1巻(200m)200
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする