DVIケーブル

DVIケーブル - カナレ電気DVIケーブル - カナレ電気DVIケーブル - カナレ電気

デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。
デュアルリンク対応。対応機器同士を接続すれば、WQXGAや4Kなどの高精細映像を伝送できます。(シングルリンクにも対応しています)
TMDS信号用ユニットの絶縁体に、低損失な発泡タイプのポリエチレンを採用しています。
UL規格の垂直難燃試験VW-1に合格しています。(ケーブル単体)
VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
DVIデジタル信号伝送用です。(※1)(※2)

形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68999921DVID015A 1.5m 黒1本(1.5m)1.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999930DVID01A 1m 黒1本(1m)1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999939DVID02A 2m 黒1本(2m)2
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999948DVID03A 3m 黒1本(3m)3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999957DVID05A 5m 黒1本(5m)5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする