DVIーHDMI変換ケーブル

DVIーHDMI変換ケーブル - カナレ電気DVIーHDMI変換ケーブル - カナレ電気DVIーHDMI変換ケーブル - カナレ電気

DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。
DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。
対応例:HDTV(1920x1080)、UXGA(1600x1200)、WUXGA(1920x1200)
プラグは金めっき仕様です。

形状DVI-D(オス)-HDMI(オス)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68999869DVI015-HDMA 1.5m 黒1本(1.5m)1.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999878DVI01-HDMA 1m 黒1本(1m)1
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999887DVI02-HDMA 2m 黒1本(2m)2
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
68999896DVI03-HDMA 3m 黒1本(3m)3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999905DVI05-HDMA 5m 黒1本(5m)5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする