Cat6ALAN接続ケーブル

Cat6ALAN接続ケーブル - カナレ電気Cat6ALAN接続ケーブル - カナレ電気

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。
カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。
NC6AFSD-***の最大チャネル長は70mとなります。
クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。

ライトブルー
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68998968NC6AFSD-01 1m ライトブルー1本(1m)1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68998977NC6AFSD-015 1.5mライトB1本(1.5m)1.5
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
68998986NC6AFSD-02 2m ライトブルー1本(2m)2
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
68998995NC6AFSD-03 3m ライトブルー1本(3m)3
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999011NC6AFSD-05 5m ライトブルー1本(5m)5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999020NC6AFSD-07 7m ライトブルー1本(7m)7
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999029NC6AFSD-10 10mライトブルー1本(10m)10
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999038NC6AFSD-15 15mライトブルー1本(15m)15
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999047NC6AFSD-20 20mライトブルー1本(20m)20
オープン
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
68999056NC6AFSD-25 25mライトブルー1本(25m)25
オープン
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999065NC6AFSD-30 30mライトブルー1本(30m)30
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999081NC6AFSD-35 35mライトブルー1本(35m)35
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999090NC6AFSD-40 40mライトブルー1本(40m)40
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999099NC6AFSD-45 45mライトブルー1本(45m)45
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999108NC6AFSD-50 50mライトブルー1本(50m)50
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999117NC6AFSD-70 70mライトブルー1本(70m)70
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする