VGA接続ケーブル

VGA接続ケーブル - カナレ電気VGA接続ケーブル - カナレ電気VGA接続ケーブル - カナレ電気VGA接続ケーブル - カナレ電気

※VESA-DDC非対応です。
高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。
パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。
Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。
接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690044105VDC015A-1.5C1本(1.5m)高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
690044195VDC02A-1.5C1本(2m)高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)2
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
690044285VDC03A-1.5C1本(3m)高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)3
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
690044375VDC05A-1.5C1本(5m)高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)5
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
690044465VDC10A-1.5C1本(10m)高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)10
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
690044555VDC15A-1.5C1本(15m)高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)15
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
690044715VDC20A-1.5C1本(20m)高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)20
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
690044805VDS015A-1.5C1本(1.5m)高密度Dsub15P(オス)-BNC(オス)1.5
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
690044895VDS02A-1.5C1本(2m)高密度Dsub15P(オス)-BNC(オス)2
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
690044985VDS03A-1.5C1本(3m)高密度Dsub15P(オス)-BNC(オス)3
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
690045075VDS05A-1.5C1本(5m)高密度Dsub15P(オス)-BNC(オス)5
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
690045165VDS10A-1.5C1本(10m)高密度Dsub15P(オス)-BNC(オス)10
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする