VGA変換ケーブル

VGA変換ケーブル - カナレ電気VGA変換ケーブル - カナレ電気

※VESA-DDC非対応です。
高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。
パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。
Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。
接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。

形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690045255VDS003A-J1.5C1本(0.3m)0.3
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
690045415VDS015A-J1.5C1本(1.5m)1.5
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
690045505VDS02A-J1.5C1本(2m)2
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
690045595VDS03A-J1.5C1本(3m)3
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
690045685VDS05A-J1.5C1本(5m)5
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
690045775VDS10A-J1.5C1本(10m)10
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする