曜日別特売

HDMIケーブル延長器

HDMIケーブル延長器 - カナレ電気HDMIケーブル延長器 - カナレ電気HDMIケーブル延長器 - カナレ電気

HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。

付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上質量(g)160170使用温度範囲(℃)0~40電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71 、115×29×83最大消費電力(W)10使用湿度範囲30~85% 結露なきこと商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力)最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69001147HDE100CP-EXA
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする