マルチシェイカー

マルチシェイカー - ゼピールマルチシェイカー - ゼピールマルチシェイカー - ゼピールマルチシェイカー - ゼピールマルチシェイカー - ゼピールマルチシェイカー - ゼピールマルチシェイカー - ゼピールマルチシェイカー - ゼピール

プロテインや青汁を自動ミキシング!
トルネード攪拌で粉末タイプのドリンクをあっという間に攪拌。
プロテイン、青汁など色々な粉末タイプのドリンクにマルチに対応。
持ち運べるコンパクトサイズ。
ワンタッチスタートボタン、乾電池式。

容量(mL)最大調理:300電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D68×H177連続使用時間(分)約30(300mLの水量)製品質量(g)140耐熱温度(℃)ボトル:90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69028901MKS-1B-K
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする