曜日別特売

ワンタッチコネクター 3線用

ワンタッチコネクター 3線用 - マリンテックワンタッチコネクター 3線用 - マリンテックワンタッチコネクター 3線用 - マリンテックワンタッチコネクター 3線用 - マリンテック

単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!
ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!
・専用工具やハンダ付け不要
・単線/より線混在使用OK
・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!
・面倒な圧着接続は必要なし
・パラレル(並列)接続も簡単!
・3線タイプ
・1年保証

用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)3内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69056438OTC-31
90
89
98(税込)
6日以内出荷
返品不可
69056447OTC-3-1010
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
69056456OTC-3-5050
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする