サーキュレーター 上下首振 風量切替3段階

サーキュレーター 上下首振 風量切替3段階 - ツインバードサーキュレーター 上下首振 風量切替3段階 - ツインバードサーキュレーター 上下首振 風量切替3段階 - ツインバードサーキュレーター 上下首振 風量切替3段階 - ツインバードサーキュレーター 上下首振 風量切替3段階 - ツインバードサーキュレーター 上下首振 風量切替3段階 - ツインバードサーキュレーター 上下首振 風量切替3段階 - ツインバード

お部屋の温度ムラを抑える、コンパクトなサーキュレーター。パワフルな風で部屋の中の空気を効率よく循環します。風量は3段階で首振り角度も水平から真上まで5段階に調節可能。前グリルが取り外せて、お手入れ簡単です。

質量(kg)(約)1.7角度(°)(上下首振り)手動5段階: ( 可動範囲 0 ~ 90 )羽根枚数3 枚定格消費電力(W)(約)28 / 25 ( 50 / 60 Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)307 × 168 × 276電源コード(m)(約)1.8機能風量切替:3段階羽根径(Φmm)(約)195(直径)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69099829KJ-5781W
5,000
4,980
5,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする