曜日別特売

Simple Use 安全料理はさみ

Simple Use 安全料理はさみ - パール金属Simple Use 安全料理はさみ - パール金属Simple Use 安全料理はさみ - パール金属Simple Use 安全料理はさみ - パール金属

刃先が丸くて安全なキッチンバサミ。ブロッコリーの房もらくらくカット。刃先のカーブ刃とギザ刃加工で、食材を逃しにくいです。指がすべて入る大きなハンドルでしっかり握れて持ちやすい!肌なじみのよいソフトグリップです。家庭菜園の収穫などにも便利です。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)質量(g)83寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×15×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084280CC-1628
980
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする