Simple Use カーブはさみ

Simple Use カーブはさみ - パール金属Simple Use カーブはさみ - パール金属Simple Use カーブはさみ - パール金属

長いギザカーブ刃で、食材を逃がしにくいカーブはさみ。皮やスジのある肉、イカやタコなどのカットにも。カーブしているので、お皿の上でも切りやすく食材の下ごしらえに最適です。ペットボトルのキャップ外しにも。手が痛くなりにくいソフトグリップです。刃は丈夫なステンレス製。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90度)質量(g)85寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)210×20×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084271CC-1627
880
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする