内もも運動マシン

内もも運動マシン - ファミリー・ライフ内もも運動マシン - ファミリー・ライフ内もも運動マシン - ファミリー・ライフ内もも運動マシン - ファミリー・ライフ内もも運動マシン - ファミリー・ライフ内もも運動マシン - ファミリー・ライフ内もも運動マシン - ファミリー・ライフ内もも運動マシン - ファミリー・ライフ

挟むだけで鍛えにくい内転筋をトレーニング
内ももにギュッと挟んでパタパタと脚を開閉するだけで効率よく内転筋と骨盤底筋を鍛えられます。強度も4段階調節でお好みの負荷で使用可能
内転筋を鍛えると…ひざや関節にかかる負担を軽減、正しい姿勢を保てるように、尿モレの対策に
便利なメーター付:回数・消費カロリー・運動時間を確認可能
立ったままの使用もOK
大きなパッドで圧力を分散し痛くなりにくい
尿モレのお悩みに
テレビを見ながら気軽に続けられる!
お客様組立式

セット内容本体、ステッパー、フタ、スプリング、化粧ネジ、充電ケーブル材質ポリプロピレン、TPE質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×11×18.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088900a3570510ブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
69088909a3570520グリーン
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする