アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック - カナフジ電工

直線型のラックです。

材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69256051AHS-10001000AH、H=708.2
29,200
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69256060AHS-200200AH、H=704.5
16,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69256069AHS-300300AH、H=704.9
18,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69256078AHS-400400AH、H=705.5
19,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69256087AHS-500500AH、H=705.9
21,100
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69256096AHS-600600AH、H=706.2
22,400
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69256105AHS-700700AH、H=706.7
23,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69256121AHS-800800AH、H=707.2
25,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69256130AJS-10001000AJ、H=808.3
29,600
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69256139AJS-200200AJ、H=804.7
17,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69256148AJS-300300AJ、H=805.1
18,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69256157AJS-400400AJ、H=805.6
19,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69256166AJS-500500AJ、H=806.1
21,500
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69256175AJS-600600AJ、H=806.4
22,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69256191AJS-700700AJ、H=806.9
24,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69256200AJS-800800AJ、H=807.4
26,400
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69256209ALS-10001000AL、H=10010.9
34,400
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69256218ALS-12001200AL、H=10014.3
58,100
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69256227ALS-200200AL、H=1005.1
19,200
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69256236ALS-300300AL、H=1005.6
20,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69256245ALS-400400AL、H=1006.1
22,100
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69256261ALS-500500AL、H=1006.6
23,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69256270ALS-600600AL、H=1007.1
25,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69256279ALS-700700AL、H=1008.4
27,200
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69256288ALS-800800AL、H=1009.7
30,800
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69256297ASS-100100AS、H=502.6
11,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69256306ASS-200200AS、H=503
12,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69256315ASS-300300AS、H=503.3
13,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69256331ASS-400400AS、H=503.7
14,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69256340ASS-500500AS、H=504
15,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69256349ASS-600600AS、H=504.4
17,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする