アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック

アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック - カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック - カナフジ電工

水平にY型分岐させる場合に使用します。

タイプ分岐:Y型内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69254486AHY-10001000AH、H=702
26,100
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69254495AHY-200200AH、H=701.2
14,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69254511AHY-300300AH、H=701.3
15,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69254520AHY-400400AH、H=701.4
17,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254529AHY-500500AH、H=701.6
18,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69254538AHY-600600AH、H=701.7
19,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254547AHY-700700AH、H=701.8
19,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254556AHY-800800AH、H=701.9
21,100
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69254565AJY-10001000AJ、H=802.3
27,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254581AJY-200200AJ、H=801.3
16,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69254590AJY-300300AJ、H=801.4
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69254599AJY-400400AJ、H=801.5
18,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69254608AJY-500500AJ、H=801.7
18,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69254617AJY-600600AJ、H=801.8
19,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254626AJY-700700AJ、H=801.9
21,500
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69254635AJY-800800AJ、H=802.1
22,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69254651ALY-10001000AL、H=1003
28,300
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69254660ALY-12001200AL、H=1003.4
35,100
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69254669ALY-200200AL、H=1001.5
18,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69254678ALY-300300AL、H=1001.6
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69254687ALY-400400AL、H=1001.7
18,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69254696ALY-500500AL、H=1001.8
19,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69254705ALY-600600AL、H=1001.9
20,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69254721ALY-700700AL、H=1002.2
23,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69254730ALY-800800AL、H=1002.5
23,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69254739ASY-100100AS、H=501.1
8,780
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
69254748ASY-200200AS、H=501.2
9,100
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
返品不可
69254757ASY-300300AS、H=501.3
9,910
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
69254766ASY-400400AS、H=501.4
11,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69254775ASY-500500AS、H=501.5
12,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69254791ASY-600600AS、H=501.6
14,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする