ケーブルラック用カバー LB60°型分岐山型カバー

ケーブルラック用カバー LB60°型分岐山型カバー - カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB60°型分岐山型カバー - カナフジ電工

※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
※800W以上は分割タイプになります。

内容量1個
全18種類を絞り込む
幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
品名
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69262150EVL60-1000Y1000パワフルラックエコガル製12.2
64,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262159EVL60-1200Y1200パワフルラックエコガル製15.8
75,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262168EVL60-200Y200パワフルラックエコガル製1.8
15,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262177EVL60-300Y300パワフルラックエコガル製2.7
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262186EVL60-400Y400パワフルラックエコガル製3.9
25,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262195EVL60-500Y500パワフルラックエコガル製5
30,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262211EVL60-600Y600パワフルラックエコガル製6.2
35,900
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262220EVL60-700Y700パワフルラックエコガル製7.6
42,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262229EVL60-800Y800パワフルラックエコガル製9
49,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262238GVL60-1000Y1000Gラック溶融亜鉛メッキ仕上23.5
71,400
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262247GVL60-1200Y1200Gラック溶融亜鉛メッキ仕上30.4
85,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262256GVL60-200Y200Gラック溶融亜鉛メッキ仕上3.5
17,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262265GVL60-300Y300Gラック溶融亜鉛メッキ仕上5.4
22,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262281GVL60-400Y400Gラック溶融亜鉛メッキ仕上7.3
28,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262290GVL60-500Y500Gラック溶融亜鉛メッキ仕上9.6
34,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262299GVL60-600Y600Gラック溶融亜鉛メッキ仕上12
40,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262308GVL60-700Y700Gラック溶融亜鉛メッキ仕上14.5
47,900
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69262317GVL60-800Y800Gラック溶融亜鉛メッキ仕上17.4
55,800
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする