曜日別特売

ワイヤーメッシュラック T型分岐ラック

ワイヤーメッシュラック T型分岐ラック - カナフジ電工

T型に分岐させる場合に使用します。

タイプ分岐:T型内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
A
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69307860RMT-1001001651.2
6,660
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69307869RMT-2002001151.9
7,040
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69307878RMT-3003002152.9
7,730
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69307887RMT-4004001653.6
8,430
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69307896RMT-5005001154.1
9,130
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
69307905RMT-6006002154.7
9,820
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする