ケーブルラック用カバー T型分岐山型カバー

ケーブルラック用カバー T型分岐山型カバー - カナフジ電工ケーブルラック用カバー T型分岐山型カバー - カナフジ電工

T型分岐用のラックに使用します。
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
※800W以上は分割タイプになります。

タイプ分岐:T型内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
品名
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69263227EVT-1000Y1000パワフルラックエコガル製25.7
92,100
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263236EVT-1200Y1200パワフルラックエコガル製32.9
109,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263245EVT-200Y200パワフルラックエコガル製4.2
25,700
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263261EVT-300Y300パワフルラックエコガル製6.2
32,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263270EVT-400Y400パワフルラックエコガル製8.3
39,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263279EVT-500Y500パワフルラックエコガル製10.6
47,300
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263288EVT-600Y600パワフルラックエコガル製13.2
55,800
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263297EVT-700Y700パワフルラックエコガル製15.9
66,500
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263306EVT-800Y800パワフルラックエコガル製19.2
73,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263315GVT-1000Y1000Gラック溶融亜鉛メッキ仕上49.3
108,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263331GVT-1200Y1200Gラック溶融亜鉛メッキ仕上63
128,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263340GVT-200Y200Gラック溶融亜鉛メッキ仕上8.1
29,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263349GVT-300Y300Gラック溶融亜鉛メッキ仕上11.9
35,800
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263358GVT-400Y400Gラック溶融亜鉛メッキ仕上15.9
43,900
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263367GVT-500Y500Gラック溶融亜鉛メッキ仕上20.4
52,500
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263376GVT-600Y600Gラック溶融亜鉛メッキ仕上25.2
62,100
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263385GVT-700Y700Gラック溶融亜鉛メッキ仕上30.4
73,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263401GVT-800Y800Gラック溶融亜鉛メッキ仕上36.9
84,600
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする