ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック

ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック - カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック - カナフジ電工

水平にX型分岐させる場合に使用します。

タイプ分岐:X型内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296459SHX-10001000SH70H19.6
111,200
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
69296468SHX-200200SH70H5.3
63,400
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69296477SHX-300300SH70H6.3
65,600
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69296486SHX-400400SH70H7.1
69,600
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69296495SHX-500500SH70H7.8
72,000
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69296511SHX-600600SH70H9.2
74,200
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69296520SHX-700700SH70H11.9
84,700
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69296529SHX-800800SH70H13
94,800
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69296538SLX-10001000SL100H21.3
123,800
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
69296547SLX-12001200SL100H24.6
147,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
69296556SLX-200200SL100H7
70,200
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69296565SLX-300300SL100H8
73,300
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69296581SLX-400400SL100H8.8
82,700
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69296590SLX-500500SL100H9.6
84,600
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69296599SLX-600600SL100H10.9
88,600
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69296608SLX-700700SL100H13.6
97,100
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69296617SLX-800800SL100H14.7
107,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする