ケーブルラック用カバー X型分岐山型カバー

ケーブルラック用カバー X型分岐山型カバー - カナフジ電工ケーブルラック用カバー X型分岐山型カバー - カナフジ電工

X型分岐用のラックに使用します。
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPMー□□□Yが付属します。
※400W以上は分割タイプになります。

タイプ分岐:X型内容量1個
全18種類を絞り込む
幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
品名
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69263769EVX-1000Y1000パワフルラックエコガル製31.4
131,300
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263778EVX-1200Y1200パワフルラックエコガル製39.7
143,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263787EVX-200Y200パワフルラックエコガル製5.6
45,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263796EVX-300Y300パワフルラックエコガル製8
63,100
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263805EVX-400Y400パワフルラックエコガル製10.6
69,700
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263821EVX-500Y500パワフルラックエコガル製13.4
75,300
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263830EVX-600Y600パワフルラックエコガル製16.4
89,400
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263839EVX-700Y700パワフルラックエコガル製19.5
100,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263848EVX-800Y800パワフルラックエコガル製23.9
108,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263857GVX-1000Y1000Gラック溶融亜鉛メッキ仕上60.2
148,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263866GVX-1200Y1200Gラック溶融亜鉛メッキ仕上76
163,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263875GVX-200Y200Gラック溶融亜鉛メッキ仕上10.7
51,700
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263891GVX-300Y300Gラック溶融亜鉛メッキ仕上15.4
71,300
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263900GVX-400Y400Gラック溶融亜鉛メッキ仕上20.4
78,600
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263909GVX-500Y500Gラック溶融亜鉛メッキ仕上25.8
85,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263918GVX-600Y600Gラック溶融亜鉛メッキ仕上31.4
105,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263927GVX-700Y700Gラック溶融亜鉛メッキ仕上37.5
113,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69263936GVX-800Y800Gラック溶融亜鉛メッキ仕上45.8
122,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする